Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 300x32x1.6mm - 6

  • ERIKS:23115005
  • Hersteller:3802-300-32-1.60-6
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

15,83 €/ Stückexkl. MwSt

18,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
300 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
1.6 mm
Höhe
32 mm
Material
HSS