Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 300x25x1.25mm - 10

  • ERIKS:23115061
  • Hersteller:3802-300-25-1.25-10
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

11,23 €/ Stückexkl. MwSt

13,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
300 mm
Anzahl Zähne je Zoll
10
Dicke
1.25 mm
Höhe
25 mm
Material
HSS