Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter Bimetall 450x45x2.25mm - 6

  • ERIKS:23115219
  • Hersteller:3809-450-45-2.25-6
Image 1
Type 3809In allen Werkstoffen einsetzbar. Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt Splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte bietet. Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders bei Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern
Zur Liste hinzufügen

45,20 €/ Stückexkl. MwSt

52,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
2.25 mm
Höhe
45 mm
Material
Bimetall