Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter Bimetall 350x25x1.25mm - 14

  • ERIKS:23115180
  • Hersteller:3809-350-25-1.25-14
Image 1
Type 3809In allen Werkstoffen einsetzbar. Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt Splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte bietet. Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders bei Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern
Zur Liste hinzufügen

12,57 €/ Stückexkl. MwSt

14,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
350 mm
Anzahl Zähne je Zoll
14
Dicke
1.25 mm
Höhe
25 mm
Material
Bimetall