Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter Bimetall 300x32x1.6mm - 6

  • ERIKS:23115178
  • Hersteller:3809-300-32-1.60-6
Image 1
Type 3809In allen Werkstoffen einsetzbar. Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt Splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte bietet. Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders bei Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
300 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
1.6 mm
Höhe
32 mm
Material
Bimetall