Eriks
BAHCO

BAHCO Lochsäge Hartmetall 24x38mm

  • ERIKS:23114714
  • Hersteller:3832-24
Image 1
Type 3832
Hartmetallbestückte Lochsägen leisten ausgezeichnete Arbeit in Materialien wie Ziegeln und Fliesen,
Laminat, Fiberglas und Hartholz als auch in schwierig zu schneidenden Stählen.
Passend für elektrische Bohrmaschinen, sowohl stationäre als auch tragbare.
Seitliche Schlitze ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen der Kerne.
Maximale Schnittiefe 38 mm (1 1/2”) 4 Zähne pro Zoll.
Max. Lochgröße = Nominelle Lochsägengröße + 1,5 mm / - 0,0 mm.
Zur Liste hinzufügen

24,60 €/ Stückexkl. MwSt

28,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BAHCO Aufnahmeschäfter für lochsäge 14-30mm

  • ERIKS:23114551
  • Manufacturer:3834-ARBR-1130

16,34 €/ Stückexkl. MwSt

19,12 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026