Eriks
BAHCO

BAHCO Lange Spitzzangen Typ Nr. 2430 GC 200mm

  • ERIKS:23072584
  • Hersteller:2430 GC-200 IP
Image 1
Lange Spitzzangen, entwickelt nach dem exklusiven ERGO-Prozess
DIN 5745
Ausführung: verchromt, rostabweisend behandelt
Material: hochlegierter Qualitätsstahl
ERGOTM-Griffe mit 2-Komponenten-Material, eine thermoplastische Schicht über gehärtetem Polypropylen für einen festen Griff mit Anti-Rutsch-Funktion
Schmale, halbrunde Backen mit Zähnen
Scharfe Schneidkanten, speziell entworfen für das Schneiden von weichen Materialien wie Kupferdraht und isoliertem Draht
Spitze Backen für einen guten Griff, benötigen weniger Platz an schwer zugänglichen Stellen
Ausgestattet mit einer Rückschlagfeder mit Ein/Aus-Funktion
IP = Industrieverpackung
Zur Liste hinzufügen

36,35 €/ Stückexkl. MwSt

42,53 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Länge
200 mm
Form
Langen Backen
Gewicht
170 g