Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige Stiftfräsen für Aluminium L 12mm

  • ERIKS:23152513
  • Hersteller:L1230AL06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,22 €/ Stückexkl. MwSt

157,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
12 mm