Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige Stiftfräsen für Aluminium D 12mm

  • ERIKS:23152373
  • Hersteller:D1211AL06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,46 €/ Stückexkl. MwSt

95,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
11 mm
Form
Kugelförmig D
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
56 mm
Kopfdurchmesser
12 mm