Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige Stiftfräse mit runder Schlagfläche Typ L 16mm

  • ERIKS:23152521
  • Hersteller:L1630M06X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,90 €/ Stückexkl. MwSt

143,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
16 mm