Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige Stiftfräse mit runder Schlagfläche Typ L 12mm

  • ERIKS:23152518
  • Hersteller:L1230M06X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,42 €/ Stückexkl. MwSt

137,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
12 mm