Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige Stiftfräse mit runder Schlagfläche Typ L 10mm

  • ERIKS:23152510
  • Hersteller:L1020M06X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,46 €/ Stückexkl. MwSt

109,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm