Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige Stiftfräse mit runder Schlagfläche Typ L 10mm

  • ERIKS:23152509
  • Hersteller:L1020M06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,68 €/ Stückexkl. MwSt

108,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm