Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige stiftfräse mit runder schlagfläche 8mm

  • ERIKS:23152421
  • Hersteller:F0820M06X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,89 €/ Stückexkl. MwSt

98,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm