Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige stiftfräse mit runder schlagfläche 6mm

  • ERIKS:23152413
  • Hersteller:F0613M03X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,36 €/ Stückexkl. MwSt

60,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
48 mm
Kopfdurchmesser
6 mm