Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige stiftfräse mit runder schlagfläche 16mm

  • ERIKS:23152439
  • Hersteller:F1625M08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,16 €/ Stückexkl. MwSt

167,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm