Eriks
BAHCO

BAHCO Kugelförmige stiftfräse mit runder schlagfläche 12mm

  • ERIKS:23152433
  • Hersteller:F1225M06X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,38 €/ Stückexkl. MwSt

120,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm