18,55 €/ Stückexkl. MwSt
21,70 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 490 |
Typ | Cross Pein Pin Hammer |
Gewicht | 190 g |
Durchmesser | 16 mm |
Länge | 325 mm |
Material Stiel | Hickory |
Rückschlagfrei | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Ausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |