Eriks
BAHCO

BAHCO Kreissägeblätter mittelgrober verzahnung 130x20 - Z=14

  • ERIKS:23113967
  • Hersteller:8501-3
Image 1
Type 8501
Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten Zähnen für elektrische Sägen und schnelles Arbeiten
in Holz Blätter mit mittelgrober Verzahnung aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl.
Spezielle Schlitze zur Aufnahme der reibungsbedingten Ausdehnung des Stahls während des Sägens.
Abmessungen zwischen 125 mm und 400 mm Durchmesser.
Zur Liste hinzufügen

19,30 €/ Stückexkl. MwSt

22,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Blattdurchmesser
130 mm
Material
Hartmetall
Lochdurchmesser
20 mm
Anzahl Zähne
14