Eriks
BAHCO

BAHCO KraftMaulschlüssel 1/2" - 36mm

  • ERIKS:11871426
  • Hersteller:K7801M-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

34,70 €/ Stückexkl. MwSt

40,60 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
K7801M
Typ
Impact Socket
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
48 mm
Länge
50 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
330 g
Ausführung
Metrisch