Eriks
BAHCO

BAHCO Kraft-Tiefsteckschlüsselsatz, Fit&Go Serie, Set von 12

  • ERIKS:14236142
  • Hersteller:FF1E2213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

216,08 €/ Stückexkl. MwSt

252,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Fit&Go
Typ
Power Deep Socket Set
Set-Ausführung
15 Kraftstecknuss, Schlagstecknuss L/S 32 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
4.03 kg
Höhe
45 mm
Länge
445 mm
Breite
181 mm