Eriks
BAHCO

BAHCO Konische Stiftfräsen 90 ° Typ K 90gr. 16mm

  • ERIKS:11871446
  • Hersteller:K1612M06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

95,98 €/ Stückexkl. MwSt

112,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
12 mm
Form
Spitzkegelform versenkt 90° KSJ
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Kopfdurchmesser
16 mm