Eriks
BAHCO

BAHCO Konische Stiftfräsen 60 ° Typ J 60gr. 6mm

  • ERIKS:23152486
  • Hersteller:J0604M06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,85 €/ Stückexkl. MwSt

65,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
4 mm
Form
Spitzkegelform versenkt 60° KSJ
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
6 mm