Eriks
BAHCO

BAHCO Konische Stiftfräsen 60 ° Typ J 60gr. 16mm

  • ERIKS:23152493
  • Hersteller:J1616M08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,88 €/ Stückexkl. MwSt

126,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
16 mm
Form
Spitzkegelform versenkt 60° KSJ
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
56 mm
Kopfdurchmesser
16 mm