Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinierter Ratschenschlüssel- und Adapter-Satz, 1RMA Serie, Set von 8, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:12143252
  • Hersteller:1RMA/S8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

176,53 €/ Stückexkl. MwSt

206,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1RMA
Typ
Combination Ratcheting Wrench and Adaptor Set
Set-Ausführung
Adapter für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse mit Schnelllöse-Druckknopf, Adapter für 1/4"- und 5/16"-Bits mit Haltering, Umschaltknarren 1RM-10, -13, -19 mit 5°-Ratschenmechanik, Kombinations-Umschaltknarren- und Adapter-Set
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
0.095 kg
Höhe
160 mm
Länge
75 mm
Breite
283 mm