Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, Lilliput Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 70 mm LG, 4 mm WD

  • ERIKS:23068263
  • Hersteller:4020L-M-4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,18 €/ Stückexkl. MwSt

17,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
4 mm
Länge
70 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
6 g