Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, Lilliput Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 70 mm LG, 3.5 mm WD

  • ERIKS:23068262
  • Hersteller:4020L-M-3.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,11 €/ Stückexkl. MwSt

18,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
3.5 mm
Länge
70 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
6 g