7,65 €/ Stückexkl. MwSt
8,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 6M |
Typ | Combination Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 130 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 29 g |
Norm | DIN 3113 |
Schlüsselweite klein | 8 mm |
Schlüsselweite groß | 8 mm |
Dicke | 6.7 |