Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, 11M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 550 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:23068546
  • Hersteller:11M-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

59,67 €/ Stückexkl. MwSt

69,81 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
11M
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
36 mm
Länge
550 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
1380 g