Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, 11M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 310 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:23068540
  • Hersteller:11M-19
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

23,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
11M
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
310 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
290 g