Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, 11M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 280 mm LG, 18 mm WD

  • ERIKS:23068539
  • Hersteller:11M-18
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

18,35 €/ Stückexkl. MwSt

21,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
11M
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18 mm
Länge
280 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
210 g