Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, 11M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 200 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:23068531
  • Hersteller:11M-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,13 €/ Stückexkl. MwSt

14,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
11M
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 mm
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
65 g