Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinationsschlüssel, 11M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 180 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23068548
  • Hersteller:11M-8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
11M
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 mm
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
45 g