Eriks
BAHCO

BAHCO Kasto maschinesägeblätter HSS 550x50x2.5mm - 4

  • ERIKS:23115144
  • Hersteller:3802-550-50-2.50-4-KA
Image 1
Type 3802 KA
Sägeblätter mit Bohrungen für KASTO-Maschinen.
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl.
Geeignet zur Benutzung mit modernen Maschinen mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

72,78 €/ Stückexkl. MwSt

85,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Kasto maschinesägeblätter
Länge
550 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4
Dicke
2.5 mm
Höhe
50 mm
Material
HSS