Eriks
BAHCO

BAHCO Kasto maschinesägeblätter HSS 450x38x2mm - 8

  • ERIKS:23115118
  • Hersteller:3802-450-38-2.00-8-KA
Image 1
Type 3802 KA
Sägeblätter mit Bohrungen für KASTO-Maschinen.
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl.
Geeignet zur Benutzung mit modernen Maschinen mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

37,05 €/ Stückexkl. MwSt

43,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Kasto maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8
Dicke
2 mm
Höhe
38 mm
Material
HSS