Eriks
BAHCO

BAHCO Kasto maschinesägeblätter Bimetall 600x50x2.5mm - 6

  • ERIKS:23115254
  • Hersteller:3809-600-50-2.50-6-KA
Image 1
Type 3809 KA
Sägeblätter mit Bohrungen für KASTO-Maschinen.
In allen Werkstoffen einsetzbar Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt Splitterfreies Blatt,
das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte bietet.
Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders bei Einsatz in älteren Maschinen
oder bei ungeübteren Bedienern
Zur Liste hinzufügen

78,65 €/ Stückexkl. MwSt

92,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Kasto maschinesägeblätter
Länge
600 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
2.5 mm
Höhe
50 mm
Material
Bimetall