Eriks
BAHCO

BAHCO Isolierter Maulschlüssel, 6MV Serie, 9 mm Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 98 mm LG

  • ERIKS:12143465
  • Hersteller:6MV-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,41 €/ Stückexkl. MwSt

26,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6MV
Typ
Insulated Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
9 mm
Länge
98 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
45 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
9 mm
Dicke
4