53,11 €/ Stückexkl. MwSt
62,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 6MV |
Typ | Insulated Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 32 mm |
Länge | 250 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 530 g |
Norm | ISO 691 |
Schlüsselweite klein | 32 mm |
Dicke | 10 |