27,50 €/ Stückexkl. MwSt
32,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 6MV |
Typ | Insulated Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge | 162 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 120 g |
Norm | ISO 691 |
Schlüsselweite klein | 17 mm |
Dicke | 6.5 |