Eriks
BAHCO

BAHCO Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel, 2MV Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 265 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:12143312
  • Hersteller:2MV-24
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

44,98 €/ Stückexkl. MwSt

52,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2MV
Typ
Insulated Offset Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 mm
Typ
Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel
Gebogen
5 °
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
265 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
350 g