Eriks
BAHCO

BAHCO Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel, 2MV Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 245 mm LG, 22 mm WD

  • ERIKS:12143310
  • Hersteller:2MV-22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

41,88 €/ Stückexkl. MwSt

49,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2MV
Typ
Insulated Offset Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
22 mm
Typ
Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel
Gebogen
5 °
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
245 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
300 g