Eriks
BAHCO

BAHCO Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel, 2MV Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 200 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:12143305
  • Hersteller:2MV-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

36,46 €/ Stückexkl. MwSt

42,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2MV
Typ
Insulated Offset Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Typ
Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel
Gebogen
5 °
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
150 g