Eriks
BAHCO

BAHCO Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel, 2MV Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 195 mm LG, 15 mm WD

  • ERIKS:12143304
  • Hersteller:2MV-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

35,97 €/ Stückexkl. MwSt

42,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2MV
Typ
Insulated Offset Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
15 mm
Typ
Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel
Gebogen
5 °
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
195 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
140 g