33,84 €/ Stückexkl. MwSt
39,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 2MV |
Typ | Insulated Offset Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 14 mm |
Typ | Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel |
Gebogen | 5 ° |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 190 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Gewicht | 130 g |