89,73 €/ Stückexkl. MwSt
104,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | ERGO |
Typ | Plumber'S Set |
Set-Ausführung | 9072P Verstellbarer Schraubenschlüssel, 8224 Wasserpumpenzange Installateur-Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 2 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.9 kg |
Höhe | 25 mm |
Länge | 280 mm |
Breite | 190 mm |