Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, TAH1995M Serie, 44 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14266462
  • Hersteller:TAH1995M-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gewinkelte Sechskantschlüssel, metrisch
  • Brünierte, schwarze Oberfläche bietet hervorragenden Oberflächenschutz; höhere Genauigkeit in der Spitze
  • Hochwertiger Stahl, durchgehend gehärtet
  • Größenbezeichnung in der Klinge zur einfachen Identifizierung
  • ISO 2936
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanenter Edelstahlring erhält die Benutzerergonomie und volle Funktionalität
  • Farbcodierung mit maximalem Gewicht für die richtige Zuordnung der Schnur
  • Gemäß den DROPS Best Practices
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

27,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
TAH1995M
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
44 mm
Länge
108 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
70 g