Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, 1996M Serie, 50 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143226
  • Hersteller:1996M-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,84 €/ Stückexkl. MwSt

12,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1996M
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
50 mm
Länge
234 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
171 g