5,67 €/ Stückexkl. MwSt
6,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1996M |
Typ | Hex L-Key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 44 mm |
Länge | 208 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Typ | Sechskant-L-Schlüssel |
Gewicht | 100 g |