Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, 1995Z Serie, 89 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143217
  • Hersteller:1995Z-3/4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1995Z
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
89 mm
Schlüsselweite
3/4 in
Länge
199 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
601 g