Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, 1995Z Serie, 53 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143223
  • Hersteller:1995Z-7/16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3,93 €/ Stückexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1995Z
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
53 mm
Schlüsselweite
7/16 in
Länge
129 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
140 g